{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 50 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 72,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 222500 63/5 | |
EAN/GTIN | 7291075311372 | |
Številka proizvajalca | 3106524 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje 63/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
602,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
548,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
458,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
414,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 |
primerna obračalna rezalna ploščica | SYHU0704.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1203.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Plani rezkarji | Rezkarji za plano rezkanje |