{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 50 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 72,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 222500 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311389 | |
Številka proizvajalca | 3106525 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje 63/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
659,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 | 22 |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 72,4 | 72 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 63 | 63 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna |