DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje 100/10 mm

Št. art.: 222500 100/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 10
  • Nastavni kot κ: 50
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija DOVEIQMILL
    ⌀ rezila DC 100 mm
    Število rezil Z 10
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 50 stopinj
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    maksimalna globina rezanja ap maks 4,6 mm
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 109,4 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SYHU0704..
    Oznaka proizvajalca IQ845 FSY D100-10-32-R07
    Vrsta izdelka Rezkarji za plano rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 222500 100/10
    EAN/GTIN 7291075311426
    Številka proizvajalca 3106529

    Opis

    Izvedba:

    Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezalne obračalne ploščice so pritrjene z vijačnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja gospodarnost zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico