{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQMILL | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 50 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4,6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 59,4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SYHU0704.. | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 222500 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075311358 | |
Številka proizvajalca | 3106522 |