{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SYHU 0704ADN | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC330 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,16 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Geometrija | ADN | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 SYHU 0704ADN IC330 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 222515 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075311778 | |
Številka proizvajalca | 5607523 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN INOX
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
26,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
596 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Debelina ploščice E | 4,76 | 7 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Zvrst | IC330 | HB7630 |
Podajanje fz na zob | 0,16 | 0,2 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |