{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SYHU 070400ADTN | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC810 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,25 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Geometrija | ADTN | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 222521 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075311846 | |
Številka proizvajalca | 5668010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SYHU 070400ADTN, IC810, Tip: GGG
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
26,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.481 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Zvrst | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Podajanje fz na zob | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |