{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SYHU 0704ADTN | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC5100 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,25 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Geometrija | ADTN | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 222519 GG | |
EAN/GTIN | 7291075311792 | |
Številka proizvajalca | 5607525 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADTN GG
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
26,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
787 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SYHU 0704ADTN | SNMU 14T7 ANER |
Debelina ploščice E | 4,76 | 7 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Zvrst | IC5100 | HB7730 |
Podajanje fz na zob | 0,25 | 0,3 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |