SYHU 070400AD S

Št. art.: 222518 S
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQMILL
ISO-oznaka obračalne ploščice SYHU 070400AD
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC882
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Geometrija ADN
Debelina ploščice E 4,76 mm
Oznaka proizvajalca IQ845 SYHU 070400AD IC882
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222518 S
EAN/GTIN 7291075450026
Številka proizvajalca 3317672

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,6 … 1,0 × D/ap max = 4,6 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico