{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,19 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 17,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222060 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664712502 | |
Številka proizvajalca | THN07555 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 35/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
293,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 | 68 | 68 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |