{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 35 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,19 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 17,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222060 35/2 | |
EAN/GTIN | 4960664712496 | |
Številka proizvajalca | THN07554 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 35/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
253,49 €
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 47 |
⌀ rezila DC | 35 | 35 |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 53 | 54 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |