{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 28 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 39 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,98 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222060 28/2 | |
EAN/GTIN | 4960664712465 | |
Številka proizvajalca | THN07551 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 28/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
260,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da |
Izvedba držala | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 28 | 28 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 54 | 54 |
Kot rampe αmaks | 1,98 | 2,56 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |