SOMT..20ER-GM 10

Št. art.: 222072 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT100420ER-GM
Tip INOX
Radij rezila 2 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,5 − 1,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Velikost obračalne ploščice 10
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222072 10
EAN/GTIN 4960664708208
Številka proizvajalca TLC05607

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja