Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna obračalna ploščica SOMT....20ER-GM, za rezkarje za velika podajanja, PR1510, Tip: 10

Št. art.: 222074 10
Popust
16,90 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT100420ER-GM
Tip GG
Radij rezila 2 mm
Zvrst PR1510
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,5 − 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Velikost obračalne ploščice 10
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222074 10
EAN/GTIN 4960664708086
Številka proizvajalca TLA05607

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.