Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 40/4 mm

Št. art.: 222060 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 23 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD 3,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 78 mm
Kot rampe αmaks 0,92 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 22,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SOMT..
Velikost obračalne ploščice 10
Vijak za obračalno ploščico 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222060 40/4
EAN/GTIN 4960664712526
Številka proizvajalca THN07557

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 40/4 mm

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 40/4 mm

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
367,89 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vpenjalni navoj M M16 M16 M16
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Poševno pogrezanje Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje Cirkularno rezkanje ;Pogrezanje ;Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da da da
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 78 78 78
Dolžina rampe L za αmaks 22,4 25,43 27,55
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico