{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 105 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,42 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 41,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 63/7 | |
EAN/GTIN | 4056544198549 | |
Številka proizvajalca | 6025275 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 63/7mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
746,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
422,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 6 | 6 |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 1205 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
⌀ D3 | 42 mm | 47 mm | 48,6 mm |