Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 52/5mm

Št. art.: 221908 52/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 52 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 31 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 83 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 102 mm
Kot rampe αmaks 0,57 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 30,3 mm
Velikost obračalne ploščice 12
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 1205
Vijak za obračalno ploščico 229919 (T15; 3,1Nm)
Nastavitveni kot κ 12 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221908 52/5
EAN/GTIN 2050002058576
Številka proizvajalca 5656383

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 52/5mm

Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 52/5mm

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
659,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
381,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
z notranjim hlajenjem da da da da
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
Kot rampe αmaks 0,57 stopinj 0,48 stopinj 0,92 stopinj 1,42 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar
Fz Helix 0,7 0,7 0,8 0,8

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico