{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 173 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,28 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 72,3 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XE.. 1605 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221908 100/8 | |
EAN/GTIN | 4059782504585 | |
Številka proizvajalca | 5659956 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 100/8mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
983,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
561,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
688,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 173 mm | 184 mm | 184 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |