{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 55 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 195 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,53 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 26,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215800 32/3L | |
EAN/GTIN | 4045197281210 | |
Številka proizvajalca | 215800 32/3L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 32/3L mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
380,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 55 | 40 |
Celotna dolžina Lcelotna | 195 | 210 |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
Nastavni kot κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 29 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |