APMT 100320 TR INOX

Št. art.: 215928 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,92 € / kos
  • od 10 kos
    14,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.713 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 100320 TR
Tip INOX
Radij rezila 2 mm
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,12 mm
Debelina plošče 3,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215928 INOX
EAN/GTIN 4045197303301
Številka proizvajalca 215928 INOX

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
160
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.