{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 37 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 85 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,32 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215800 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197702661 | |
Številka proizvajalca | 215800 16/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 16/2mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
311,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
138,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 37 mm | 37 mm | 25 mm | 37 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |