Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 18/2mm

Št. art.: 215800 18/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 18 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 90 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 33 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 34 mm
Kot rampe αmaks 1,11 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 12,85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1003..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215800 18/2
EAN/GTIN 4045197702678
Številka proizvajalca 215800 18/2

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.
  • Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.
  • Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).