Kotni rezkar 90° 12/1 mm

Št. art.: 215800 12/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 12 mm
    Število rezil Z 1
    Izvedba držala Držalo Weldon
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    Prevesna dolžina L1 28 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
    ⌀ držala Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 9 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 21 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 22 mm
    Kot rampe αmaks 2,09 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 6,85 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1003..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215800 12/1
    EAN/GTIN 4045197702647
    Številka proizvajalca 215800 12/1

    Opis

    Uporaba:

    Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.
    • Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.
    • Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico