Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 219814
Nastavi ceno 10 kos (3,65 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 8IP
Navoj M2,5
Dolžina L 5,5 mm
Zatezni moment 1,2 Nm
Vrsta izdelka Vijak za obračalno ploščico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 219814
EAN/GTIN 4045197300645
Številka proizvajalca 219814

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico