{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 100305 TR | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 0,5 mm | |
Zvrst | HB735 | |
Rezalni material | HM | |
Debelina plošče | 3,5 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215882 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197601964 | |
Številka proizvajalca | 215882 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() APMT 100305 TR UNI
po ponudbi
Na zalogi
7.080 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23.093 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.322 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 100305 TR | APMT 100305 TR | APKT 1003 PDER |
Debelina plošče | 3,5 | 3,55 | 3,5 |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina |
Zvrst | HB735 | HB7520 | HBM025 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |