APKT 1003 PDER UNI

Št. art.: 215886 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,12 € / kos
  • od 10 kos
    7,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.794 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice APKT 1003 PDER
    Tip UNI
    Radij rezila 0,5 mm
    Zvrst HBM025
    Rezalni material Karbidna trdina
    Debelina plošče 3,5 mm
    Prevleka prevlečeni
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215886 UNI
    EAN/GTIN 4067263982067
    Številka proizvajalca 215886 UNI

    Tabela aplikacije

    Al > 10% Si
    N
    220
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    290
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    150
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.
    Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico