Kotni rezkar 90° 20/3 mm

Št. art.: 215870 20/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 20 mm
    Število rezil Z 3
    Izvedba držala z navojem
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    Celotna dolžina Lcelotna 30 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    Vpenjalni navoj M M10
    ⌀ D3 17 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 37 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
    Kot rampe αmaks 0,96 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 14,85 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1003
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215870 20/3
    EAN/GTIN 4045197193056
    Številka proizvajalca 215870 20/3

    Opis

    Uporaba:

    Univerzalna uporaba za vse materiale in za rezkanje utorov.

    Opomba:

    Za vpenjala rezkarjev z navojem glejte poglavje 3 v glavnem katalogu.
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico