{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 15,7 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Vpenjalni navoj M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 29,4 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,36 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215870 15,7/2 | |
EAN/GTIN | 4045197193025 | |
Številka proizvajalca | 215870 15,7/2 |