{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 49 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,72 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215800 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197133175 | |
Številka proizvajalca | 215800 25/3 |