{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,62 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ANGX10T308ZE.R | |
Nastavitveni kot κ | 20 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213054 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566432 | |
Številka proizvajalca | 213054 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini 20/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
258,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 | 180 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
⌀ držala Ds h6 | 20 | 20 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 34 | 32 |
Kot rampe αmaks | 1,62 | 2,26 |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,4 | 10,13 |