ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: ST1400

Št. art.: 213066 ST1400
Popust
18,54 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,08 € 18,54 € / kos
  • od 10 kos
    10,90 € 15,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.505 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ANGX 10T308ZEER
Tip ST1400
Zvrst HB9540
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz na zob 0,9 mm
Debelina ploščice S 3.97 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Radij rezila 0,8 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213066 ST1400
EAN/GTIN 4062406355456
Številka proizvajalca 213066 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
240
Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obojestranske 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5...1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: ST1400

ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: ST1400

po ponudbi
Na zalogi
3.505 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,54 €
13,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
15,45 €
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.790 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,48 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.681 kosov na zalogi
od 1  Kosov
28,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice ANGX 10T308ZEER XNEX 080608 XNEX 080608
Rezalni material HM HM HM
Zvrst HB9540 HBM015 HB7515
Tip ST1400 ST1400 ST1400
Podajanje fz na zob 0,9 mm 0,21 mm 0,21 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico