{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB7515 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,21 mm | |
Debelina ploščice S | 6.35 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Prevleka | CVD | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215186 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406392253 | |
Številka proizvajalca | 215186 ST1400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
XNEX 080608, HB7515, Tip: ST1400
po ponudbi
Na zalogi
6.681 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.820 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.655 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7515 | HBM015 | HB9540 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,9 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |