{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HBM015 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,21 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Prevleka | CVD | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215106 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103088 | |
Številka proizvajalca | 215106 ST1400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
XNEX 080608 ST1400
po ponudbi
Na zalogi
4.975 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.100 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.475 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | CVD | TiCn-Al2O3 | CVD |
Radij rezila | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | XOMU094812ZZER | XNEX 080608 |
Zvrst | HBM015 | HB4030 | HB7515 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,21 | 1,1 | 0,21 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |