{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215102 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406087982 | |
Številka proizvajalca | 215102 50/5 |