Kotni rezkar 90° 100/8 mm

Št. art.: 215102 100/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 100 mm
Število rezil Z 8
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 4 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNEX 0806..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215102 100/8
EAN/GTIN 4062406088217
Številka proizvajalca 215102 100/8

Opis

Izvedba:

Robustni rezkar za kotno rezkanje z ležišči obračalnih ploščic, zaščitenimi z več strani, za stabilne obdelovalne pogoje.
Uporaben v kombinaciji z obračalno rezalno ploščico 215117 UNI kot rezkar za velika podajanja.

Uporaba:

Z dvostranskimi 3-rezilnimi obračalnimi ploščicami XNEX0806.. ali 3-rezilnimi obračalnimi ploščicami XNEX0806.. Visoke vrednosti podajanja.

Opomba:

Momentni izvijač GARANT TQ art. 211750, vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90°  100/8 mm

Kotni rezkar 90° 100/8 mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
518,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
788,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
754,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
763,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
624,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
689,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
z notranjim hlajenjem da da da da da da
primerna obračalna rezalna ploščica XNEX 0806.. SO.. 1205.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. XNEX 0806..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino z izvrtino
⌀ rezila DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico