ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tip: HART

Št. art.: 213068 HART
Popust
18,54 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,60 € 18,54 € / kos
  • od 10 kos
    10,50 € 15,45 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ANGX 10T308ZESR
Tip HART
Zvrst HB9715
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,4 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz na zob 0,5 mm
Debelina ploščice S 3.97 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Radij rezila 0,8 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213068 HART
EAN/GTIN 4062406355463
Številka proizvajalca 213068 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
80
Jeklo < 60 HRC
H
50
Jeklo < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obojestranske 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5...1 × D/ap maks.