{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | ANGX 10T308ZEER | |
Tip | UNI | |
Zvrst | HB9540 | |
Rezalni material | HM | |
priporočena globina rezanja ap maks | 0,8 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,6 mm | |
Debelina ploščice S | 3.97 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 213075 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406355494 | |
Številka proizvajalca | 213075 UNI | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |