Rezkar za velika podajanja Power Q z držalom Weldon, za obračalne rezalne ploščice XD.., ⌀ D/število rezil Z: 30/2mm

Št. art.: 212813 30/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 30 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 14 mm
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
Kot rampe αmaks 4,42 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.120516
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212813 30/2
EAN/GTIN 4045197939227
Številka proizvajalca 212813 30/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico