Na voljo je alternativni izdelek:

Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Št. art.: 192650 10
Popust
26,50 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: js12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ js12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 22 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,4 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,014 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192650 10
EAN/GTIN 4045197107503
Številka proizvajalca 192650 10

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
29
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Vel. 6M do 25M − MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu, ki so med DIN 844 kratki in DIN 844 dolgi.
Cenovno ugodna alternativa.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 10mm

Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi
26,50 €
18,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
39,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
37,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi
41,90 €
28,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
35,70 €
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
22,40 €
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.187 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez brez brez brez brez brez brez brez brez
Profil rezkanja NR NF NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Kot spirale 30 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj
Število zob Z 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm 6 mm 6 mm 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico