Na voljo je alternativni izdelek:

Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 28mm

Št. art.: 192650 28
Popust
103,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: js12
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 28 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ js12
Število zob Z 5
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 45 mm
Celotna dolžina L 121 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,7 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,031 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192650 28
EAN/GTIN 4045197107671
Številka proizvajalca 192650 28

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
29
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Vel. 6M do 25M − MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu, ki so med DIN 844 kratki in DIN 844 dolgi.
Cenovno ugodna alternativa.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 28mm

Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 28mm

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
103,50 €
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
141,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
250,00 €
86,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan brez brez brez brez
Profil rezkanja NR NR NR NR
Celotna dolžina L 121 mm 121 mm 121 mm 166 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
Dolžina rezil Lc 45 mm 45 mm 45 mm 90 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,031 mm 0,031 mm 0,08 mm 0,065 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico