{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 11 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192650 11 | |
EAN/GTIN | 4045197107527 | |
Številka proizvajalca | 192650 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
36,60 €
32,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
35,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
52,00 €
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Profil rezkanja | NR | NF | NR | NR | NR | NR | NR |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,035 mm | 0,014 mm |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |