{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 69 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192650 9 | |
EAN/GTIN | 4045197107497 | |
Številka proizvajalca | 192650 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
30,60 €
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
42,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
40,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
42,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
41,90 €
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot spirale | 30 stopinj | 25 stopinj | 25 stopinj | 25 stopinj | 25 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | k10 | js12 | js12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |