{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 69 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191640 9 | |
EAN/GTIN | 4045197104311 | |
Številka proizvajalca | 191640 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, ⌀ k10 DC: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
42,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
40,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
42,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
30,60 €
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Profil rezkanja | NF | NR | NR | NR | NR | NR |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Kot spirale | 25 stopinj | 25 stopinj | 25 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Rezkalna glava za kotno rezkanje |