{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 15 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191640 15 | |
EAN/GTIN | 4045197104366 | |
Številka proizvajalca | 191640 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grobo-fini rezkar 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
44,70 €
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,021 | 0,021 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |