{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 191640 10 | |
EAN/GTIN | 4045197104328 | |
Številka proizvajalca | 191640 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grobo-fini rezkar 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
39,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
37,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
659 kosov na zalogi
26,50 €
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Profil rezkanja | NF | NR | NR | NR | NR |
Celotna dolžina L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezila DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 |