{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192450 10 | |
EAN/GTIN | 4045197106247 | |
Številka proizvajalca | 192450 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
39,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
37,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
645 kosov na zalogi
26,50 €
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.233 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Rezkalna glava za kotno rezkanje |