Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 14mm

Št. art.: 192450 14
Popust
55,60 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: js12
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ js12
Število zob Z 3
Kot spirale 25 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 26 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,6 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192450 14
EAN/GTIN 4045197106278
Številka proizvajalca 192450 14

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Univerzalni rezkarji za obodno ali potopno rezkanje in stranskim pomikom.
Cenovno ugodna alternativa.

Prednosti:

V primerjavi z večrezilnimi rezkarji ugodnejše odvajanje odrezkov zaradi večjih utorov za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 14mm

Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ js12 DC: 14mm

po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
55,60 €
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
49,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
70,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
33,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
59,00 €
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
44,70 €
35,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni neprevlečeni TiAlN neprevlečeni TiAlN TiAlN TiAlN
⌀ rezila DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Dolžina rezil Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Kot spirale 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 25 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45° 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm
⌀ držala Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico