{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192445 14 | |
EAN/GTIN | 4045197106124 | |
Številka proizvajalca | 192445 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
70,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
59,00 €
53,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
90,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
72,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
89,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | zelena | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Kot spirale | 25 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 50 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |