{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192445 20 | |
EAN/GTIN | 4045197106162 | |
Številka proizvajalca | 192445 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
89,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
78,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
90,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
88,40 €
64,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
57,40 €
48,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
960 kosov na zalogi
76,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,031 mm | 0,07 mm | 0,031 mm | 0,031 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |