{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 25 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192445 18 | |
EAN/GTIN | 4045197106155 | |
Številka proizvajalca | 192445 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar HSS-PM 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
96,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi
71,80 €
56,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
128,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Dolžina rezil Lc | 32 | 63 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kot spirale | 25 | 36 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | js14 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |