{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | NR | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192445 6 | |
EAN/GTIN | 4045197106056 | |
Številka proizvajalca | 192445 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar HSS-PM 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
35,70 €
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
41,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | ||||
Kot spirale | 50 stopinj | ||||
Število zob Z | 4 | ||||
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | ||||
⌀ držala Ds | 6 mm | ||||
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |